カクセー
MY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル両手鍋 18cm
鍋内側に焦げ付きにくいマーブルコーティングを施したお手入れしやすいガス火コンロ専用の両手鍋です。調理中の様子が分かりやすいガラス蓋を採用。1~2人暮らしの毎日の調理に丁度良い18cmの両手鍋。
材質
本体:アルミニウム合金、フタ:全面物理強化ガラス、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
全長305×鍋幅182×高さ150
質量(g)
820
サイズ(cm)
18両手鍋
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
底面の厚さ(mm)
1.8
満水容量(L)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66685511
MO-12
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください