パール金属
土鍋16cm
柔らかな熱あたりで、食材の芯までじっくりと熱を通す陶器製。
材質
陶器
質量(g)
951
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×115
寸法(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932249
L-7540
サンドベージュ
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932258
L-7541
サンドグレー
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください