曜日別特売

バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋

バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 - パール金属バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 - パール金属バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 - パール金属

鉄製で熱伝導が良く、強火で一気に加熱できるため、食材をカラッと揚げられる。
温度計付きで油の温度を正確に測れるため、天ぷらや唐揚げなどを失敗なく調理可能。
コンパクトサイズで、少量の油でも効率よく揚げ物ができる。
四角形なので収納しやすく、調理台でも安定して置ける。
オール熱源対応

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、温度計:バイメタル式質量(g)631寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×105寸法(cm)16×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932818HC-948
3,200
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする