曜日別特売

バーニスタ 鉄製両手天ぷら鍋(アミ付)

バーニスタ 鉄製両手天ぷら鍋(アミ付) - パール金属バーニスタ 鉄製両手天ぷら鍋(アミ付) - パール金属バーニスタ 鉄製両手天ぷら鍋(アミ付) - パール金属

鉄製で熱伝導が良く、強火で一気に加熱できるため、食材をカラッと揚げられる。
家族分の天ぷらや唐揚げなどをまとめて揚げられる容量。
揚げた食材をアミに置いて余分な油を落とせる。
オール熱源対応

材質表面加工/本体・取っ手:シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×90寸法(cm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932836HC-950
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする