パール金属
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型片手鍋
カレーやシチューなどの煮込み料理に最適。
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木 蓋 品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木
容量(mL)
2.2
質量(g)
817
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×190×160
深さ(mm)
鍋:89
寸法(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933369
HC-880
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください