曜日別特売

セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋

セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋 - パール金属セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋 - パール金属セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋 - パール金属

耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。
食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933220HC-8696971.6330×170×150鍋:8216
3,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933229HC-8708172.2355×190×150鍋:8718
4,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする