曜日別特売

多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付)

多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) - パール金属多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) - パール金属多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) - パール金属多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) - パール金属多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) - パール金属

寄せ鍋や蒸し料理など多用途に使える万能鍋です。鍋にぴったり収まるステンレス製ザルが付属。蒸し料理や野菜の下ごしらえに便利。内面はふっ素加工でこびりつきにくく、洗いやすい。日常使いに適したお手入れ簡単。中の様子が見える強化ガラス蓋で、調理の進行を確認しやすい。2~3人用。オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工)、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木、ザル:ステンレス鋼質量(g)985容量(L)2.5外径×高さH(Φmm×mm)ザル:190×60(取っ手含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×120寸法(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932039HC-896
6,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする