パール金属
和楽庵 ステンレス製蓋付ちり鍋
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。
丈夫で衛生的なステンレス製。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼
質量(g)
253
容量(L)
1.1
深さ(mm)
鍋:56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×185×70
寸法(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932206
HC-918
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください