パール金属
無水調理もできるじっくり煮込み鍋
内面セラミック加工でお手入れが簡単。
食材の水分で旨みを引き出す。
蓋の裏面の凹凸で蒸気を循環。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932127
HC-787
905
2.5
鍋:86
285×215×145
20
¥
7,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932136
HC-788
1293
4.4
鍋:106
340×255×170
24
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932145
HC-789
1597
6.5
鍋:116
375×295×180
28
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください