パール金属
セラミール IH対応ガラス蓋付深型両手鍋
耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。
食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933238
HC-871
998
2.7
鍋:88
330×210×145
20
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933247
HC-872
1248
3.7
鍋:98
350×230×160
22
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください