曜日別特売

和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋

和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋 - パール金属和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋 - パール金属

少人数の鍋料理や卓上での寄せ鍋に最適。
コンパクトサイズなので取り回しがしやすく、食卓での使用に便利。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)578容量(L)2.2深さ(mm)鍋:79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×125寸法(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932161HC-374
2,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする