パール金属
和楽庵 ステンレス製蓋付よせ鍋
コンパクトで一人鍋に最適なサイズ。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼
質量(g)
221
容量(L)
1
深さ(mm)
鍋:63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×155×85
寸法(cm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932197
HC-919
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください