曜日別特売

スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋

スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 - パール金属スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 - パール金属スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 - パール金属スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 - パール金属スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 - パール金属スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 - パール金属

カレーやシチュー、鍋料理などに最適。
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木 蓋 品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933387HC-8823.71212鍋:98335×230×15522
5,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933396HC-8834.91380鍋:110355×250×16524
6,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする