パール金属
トルティーノα ふっ素加工IH対応すき焼鍋(単品)
ハンドルが外せるすきやき鍋。
内面ふっ素加工で食材がくっつきにくい。
オーブンOK。
コンパクト収納。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932075
HC-969
347
215×50
20
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932100
HC-970
587
275×60
26
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください