パール金属
和楽庵 ステンレス製ちり鍋
卓上での「よせ鍋」「ちり鍋」などに使いやすい大きさ。
丈夫で衛生的なステンレス製。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼
質量(g)
443
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×280×90
寸法(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932240
HC-378
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください