パール金属
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋
2~3人前の鍋料理にちょうど良い大きさ。
ガラス蓋付きなので煮込み具合を確認しながら調理可能。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
質量(g)
686
容量(L)
2.9
深さ(mm)
鍋:86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×250×135
寸法(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932170
HC-375
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください