パール金属
和楽庵 ステンレス製ちり鍋
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどで大きさが手頃なサイズです。
丈夫で衛生的なステンレス製。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼
容量(mL)
980
質量(g)
151
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×185×65
寸法(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932215
HC-701
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください