パール金属
セラミール IH対応行平鍋
耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。
食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
431
容量(L)
1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
345×195×140
寸法(cm)
18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933159
HC-568
¥
3,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください