パール金属
エレット アルマイト加工アルミ行平鍋(内面ふっ素加工)
外面は表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。
内面はお手入れ簡単なふっ素樹脂加工
材質
表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木
内容量
1個
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933439
HC-1003
1.7
340×200×105
18
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933448
HC-1004
2.2
360×220×110
20
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください