パール金属
トルティーノα シリコーン縁巻ガラス蓋
柔らかいシリコーンゴムの縁部だから塗膜に優しい。
専用ハンドルを装着したまま、蓋ができる
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932091
HC-971
348
210×35
20用
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932109
HC-972
595
280×35
26用
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください