パール金属
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付マルチポット
揚げ物・煮物・湯沸かしなど多用途に使える。
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
容量(mL)
2.3
質量(g)
721
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×170×170
深さ(mm)
鍋:120
寸法(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933351
HC-900
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください