ベジポ IH対応ミニ卓上鍋

ベジポ IH対応ミニ卓上鍋 - 和平フレイズ

キャベツのようなデザインの調理鍋。調理量目安1~2人分の19cmサイズ。
日頃の調理にも、テーブルでの鍋料理にも、季節を問わず一年中使える。内面はふっ素樹脂加工。PFOA不使用。
鍋両側の持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。IHクッキングヒーター、ガスコンロやカセットコンロでも使用可能。食洗機不可。

材質アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂加工[シルクウェアEL]、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴム、ナイロンキャベツ質量(g)660サイズ(cm)幅25.5×奥行21×高さ13.5耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200内寸(cm)直径/19 深さ/7.5満水容量(L)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088087RB-3658
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする