軽いセラミック IH対応深型卓上鍋

軽いセラミック IH対応深型卓上鍋 - 和平フレイズ

お鍋も蓋も軽いアルミ製の扱いやすい卓上鍋。深型18cmサイズ。下ぶくれの対流しやすい形状。ふきこぼれにくい。
内面セラミックコーティング。金属のお玉OK。持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。
IHクッキングヒーター、ガスコンロどちらにも対応。エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターも可。食器洗い乾燥機には対応していません。電子レンジではご使用いただけません。

材質アルミニウム合金(内面/セラミック塗膜加工、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴムブラウン質量(g)650サイズ(cm)幅25×奥行19.5×高さ14耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200内寸(cm)直径/18 深さ/9.5満水容量(L)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088051RB-3652
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする