和平フレイズ
IH対応 雪平鍋 ディッシュメイト
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工
ガスコンロ・IHクッキングヒーター対応
便利な注ぎ口付
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL) 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドル/フェノール樹脂、ナイロン
質量(g)
410
サイズ(cm)
幅33.5×奥行17×高さ11
内寸(cm)
上部直径16×深さ6.7
満水容量(L)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088035
RB-1732
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください