NEWプレル笛吹きケトル 1.8L

NEWプレル笛吹きケトル 1.8L - ヨシカワNEWプレル笛吹きケトル 1.8L - ヨシカワNEWプレル笛吹きケトル 1.8L - ヨシカワ

ステンレス加工の産地である新潟県の県央地域で材料確認した素材のみを使用し、製造している
ガス火、200V IHでも熱源を選ばずに使用可能
ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛でお知らせしてくれる親切設計

材質【本体側面・注ぎ口・フタ】18-8ステンレス【本体底面】18-0ステンレス(t=0.5mm)【ハンドル・ツマミ】フェノール樹脂【笛部樹脂】66ナイロン樹脂質量(g)440容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×17.5×20満水容量(L)【ガス火】1.3【IH】1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69433695SJ2219
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする