BIGプレル笛吹きケトル 4.0L

BIGプレル笛吹きケトル 4.0L - ヨシカワBIGプレル笛吹きケトル 4.0L - ヨシカワBIGプレル笛吹きケトル 4.0L - ヨシカワ

2.5Lクラスのエアーポットに一回で入れられる大きなケトル
お湯が湧いたら笛でお知らせ。沸かし過ぎを防ぐ
ガス火、200V IHでも熱源を選ばずに使用可能

材質【本体側面・注ぎ口・フタ】18-8ステンレス【本体底面】18-0ステンレス(t=0.5mm)【ハンドル・ツマミ】フェノール樹脂【笛部樹脂】66ナイロン樹脂質量(g)670容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21×25.5満水容量(L)【ガス火】3.1【IH】2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69433711SJ2702
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする