イシガキ
DLチーズフォンデュセット15cm
家庭で手軽に固形燃料で簡単にチーズフォンデュが楽しめます。チョコフォンデュはレンジで溶かして、キャンドルで温めながら楽しめます。パーテイーや、誕生日会等で楽しんでいただけます。
セット内容
本体、スタンド、火入れ、ベース ×各1
材質
鍋/耐熱陶器、コンロ・ベース/スチール、火入れ/ステンレス鋼
色
イエロー
質量(g)
620
寸法(cm)
【鍋】22.2×15.7×5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.2×15.7×高さ13.3
内径(Φcm)
【鍋】14.3
内容量
1個
注意
※フォークや、固形燃料は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434621
4602
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください