小久保工業所
ツールボックス
ハサミやピンセットなどを一時掛けできるサイドバー付き
ふた裏にトレイを置いて取り出しやすい
用途
ツールボックス
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×190×170
内容量
1個
注意
※火のそばや高温になる所には置かないでください。
※たわし又は磨き粉で磨くとキズがつくことがあります。
※落下させたり強い衝撃を与えると破損する場合があります。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従ってくいださい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507965
KO-015
ブルー
486
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
69507981
KO-016
カーキ
487
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください