パール金属
ミラースタイル ステンレス製行平鍋 目盛付
鍋の内側・外側ともにミラー仕上げで、汚れがつきにくい。
調理に便利な目盛り付き。
握りやすいハンドル形状。
注ぎやすい両口付き。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856380
HC-556
401
330(全長)×175×105
64
16
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856389
HC-557
493
350(全長)×195×115
75
18
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856398
HC-558
554
370(全長)×215×115
78
20
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856407
HC-559
679
420(全長)×235×120
84
22
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください