曜日別特売

工場扇用フィルター

工場扇用フィルター - エスコ工場扇用フィルター - エスコ工場扇用フィルター - エスコ工場扇用フィルター - エスコ工場扇用フィルター - エスコ

ホコリを取って汚れを防ぎます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。工場作業場など環境改善に最適です。取付テープ付きで取付が簡単です。工場扇は別売りです。

材質取付テープ/ナイロン寸法(mm)340×260×80質量(g)30材質(フィルター)抗菌防臭不織布ハネ径(mm)適用/400~500内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373438EA897AZ-1
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする