曜日別特売

煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM

煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)

・焼肉に特化したホットプレート
スモークレスでストレスを軽減します
・煙・油飛沫を削減させる2つのプレート形状
プレート裏面をX形状にすることで油の滴下を促進し、油が加熱されることで発生する煙を抑えることができます
さらに、プレートの焼き面をダイヤモンド形状(曲線)にすることで油の滴下が促進されます
・マグネットプラグ採用
万が一電源コードに引っ掛けてもすぐに外れて安全です

用途焼肉プレート ホットプレート 減煙 無煙 吸煙グリル 煙の少ない 焼肉グリル XGRILL PREMIUM 卓上 分解お手入れセット内容本体、焼き肉プレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード質量(kg)4.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)電源/1.9安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ保証期間メーカー1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5ファン[設定]ファンの働きによって煙を吸い込むことで調理中に発生する煙を抑えます温度設定保温/140度/170度/200度/230度操作部タッチスイッチ式内容量1台
取扱説明書:(1.71MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71638309YGMC-FX130(B)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする