【加工可】シャリコットサワー長袖ブルゾン 6254

【加工可】シャリコットサワー長袖ブルゾン 6254 - ジーベック【加工可】シャリコットサワー長袖ブルゾン 6254 - ジーベック

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
清涼素材にエアストリートシステムを加えた爽やかブルゾン。胸の大きなフラップポケットは携帯電話を収納できる二重構造でペン差しも付き。季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
ブルー
素材
ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%
生地
シャリコットサワー
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
名入れ
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
14×16.5
内容量
1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718262166254M11150.55463
9,300
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718262256254L1155256.565
9,300
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718262416254LL11953.55867
9,300
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7182625062543L1235558.569
9,300
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする