【加工可】193 長袖ブルゾン

【加工可】193 長袖ブルゾン - 桑和【加工可】193 長袖ブルゾン - 桑和【加工可】193 長袖ブルゾン - 桑和
(3件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
夏物
機能
吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
名入れ
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71826995193ネイビーM1144856
5,700
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827011193ネイビーL1185058
5,700
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827020193ネイビーLL1225260
5,700
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827029193ネイビー3L1265462
6,100
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827038193シルバーグレーM1144856
5,700
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827047193シルバーグレーL1185058
5,700
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827056193シルバーグレーLL1225260
5,700
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71827065193シルバーグレー3L1265462
6,100
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 大きな作業着見つけました。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

身体の大きな社員さんの作業着を探していたのですが、こちらのサイトで見つける事が出来ました。社員さんも喜んでいます。

対象商品 : 45619054
2023-11-27
用途: 大満足です。

衣替えにと入手しましたが、安価なのに軽いが厚手の生地で大満足です。

対象商品 : 45619079
2020-06-29
用途: 測量時
製造業

着心地もよく、ポケットも使いやすいので、次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする