バートル
【加工可】半袖ジップシャツ 415
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
色番
3
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
ネック(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72905738
415
3L
74
116
50
46
¥
3,700
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905747
415
LL
72
110
48
44.5
¥
3,700
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905756
415
L
70
104
46
43
¥
3,700
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72905765
415
M
68
98
44
41.5
¥
3,700
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください