【加工可】50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き)

【加工可】50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) - 桑和【加工可】50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) - 桑和
(1件のレビュー)

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

仕様
デオドラントテープ、袖口リブ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
名入れ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7290632550384ブラック3L1225362
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290634150384ブラックLL1165160
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290635050384ブラックL1104858
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290635950384ブラックM1044556
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290636850384ネイビー3L1225362
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290637750384ネイビーLL1165160
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290638650384ネイビーL1104858
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290639550384ネイビーM1044556
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45767463
2020-10-24
用途: 電気工事
建設業・工事業

身長171センチ体重62キロでLサイズ購入しました。
サイズは少し余裕があり、ストレス無く動けました。リーズナブルでまた購入したいと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする