【加工可】ジャケット 7091

【加工可】ジャケット 7091 - バートル【加工可】ジャケット 7091 - バートル【加工可】ジャケット 7091 - バートル【加工可】ジャケット 7091 - バートル
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
ネイビー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
色番
3
名入れ
内容量
1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7290604570913L526270124
8,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729060617091LL506268120
8,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729060707091L486066116
8,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729060797091M465864112
8,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする