曜日別特売

【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ

【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ - ジーベック【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ - ジーベック【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ - ジーベック

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
グレー
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15×深さ19
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
色番
20
名入れ
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718265751272M462472
7,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718265911272L482475
7,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
718266001272LL502678
7,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする