【加工可】HOOH 半袖ジップアップシャツ 260

【加工可】HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 - 村上被服【加工可】HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 - 村上被服
(4件のレビュー)

肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

仕様
左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジップアップシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗・速乾、脇消臭機能
名入れ
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71826295260ネイビーM994221
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826311260ネイビーL1044422
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826320260ネイビーLL1094623
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826329260ネイビー3L1144824
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826338260ブラックM994221
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826347260ブラックL1044422
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826356260ブラックLL1094623
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
71826365260ブラック3L1144824
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-30
用途: ボウリング等の軽スポーツ時の上着として
製造業

サイズはぴったりデザインも気に入っていますが、白地のため中が透けて見えます。同色のTシャツを中に着る必要があります。

対象商品 : 31986168
2022-06-23
用途: 葡萄の摘果&摘芯作業
農・林・水産業

通気性良好 スタンドカラーなので 作業には良好な品です。

対象商品 : 31986125
2019-08-04
用途: 部屋着
吉岡農業農・林・水産業

肩部分の生地が厚く、エアコンからの冷え肩コリ予防に良い

対象商品 : 31986317
2020-07-02
用途: レジャー用

衿の裏の部分(タグのところ)に変なプリントが施されています。こういう部分もきちんと販売側で写真を掲載してほしいです。あと、フロントのファスナーも一般のものより大きくて、見た目もカッコ悪いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする