【加工可】長袖シャツ 705

【加工可】長袖シャツ 705 - バートル【加工可】長袖シャツ 705 - バートル

バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)

仕様
脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、袖口半リブ仕様、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
色番
3
名入れ
内容量
1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729060097053L486274120
5,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906018705LL466172112
5,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906027705L446070106
5,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906036705M425968100
5,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする