曜日別特売

【加工可】マイクロブルゾンEX 6850

【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 - カジメイク【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 - カジメイク【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 - カジメイク【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 - カジメイク【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 - カジメイク【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 - カジメイク
(2件のレビュー)

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
混率(%)
表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100
機能
軽量
名入れ
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729055016850ブラック3L13074175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729055106850ブラックLL12672175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729055196850ブラックL12270170~180
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729055286850ブラックM11868160~170
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729055376850ネイビー3L13074175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729055466850ネイビーLL12672175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729055556850ネイビーL12270170~180
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
名入れ可
729055716850ネイビーM11868160~170
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-17
用途: 作業時

薄手の物が欲しかったので、品物的には満足ですが、欲を言えば、内ポケットがあればもっと良かった。

2025-03-15
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

冬用では生地が厚く暑いことがあるのですがこちらは軽くて薄く、作業しているとちょうどいい温かさで気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする