曜日別特売

【加工可】HOOH 難燃ブルゾン

【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服【加工可】HOOH 難燃ブルゾン - 村上被服
(1件のレビュー)

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100
機能
耐炎、耐熱、制電性
名入れ
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729054154203キャメル3L1225163
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
名入れ可
729054314203キャメルLL1184962
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
名入れ可
729054404203キャメルL1144761
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
名入れ可
729054494203キャメルM1104560
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
名入れ可
729054584203ネイビー3L1225163
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
名入れ可
729054674203ネイビーLL1184962
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
729054764203ネイビーL1144761
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
名入れ可
729054854203ネイビーM1104560
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 溶接作業
株式会社フォースしんせい

真っ赤な鉄塵がかかっても穴が開かずに長持ちするので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする