曜日別特売

【加工可】50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)

【加工可】50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き) - 桑和【加工可】50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き) - 桑和【加工可】50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き) - 桑和
(3件のレビュー)

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

仕様
デオドラントテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
名入れ
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7290677050381ブラック3L1225324
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290677950381ブラックLL1165123
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290678850381ブラックL1104822
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290679750381ブラックM1044521
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290680650381ネイビー3L1225324
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290681550381ネイビーLL1165123
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290683150381ネイビーL1104822
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
名入れ可
7290684050381ネイビーM1044521
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290684950381ホワイト3L1225324
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290685850381ホワイトLL1165123
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290686750381ホワイトL1104822
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290687650381ホワイトM1044521
2,100
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45764198
2025-12-12
用途: 肌着代わりに使用
農・林・水産業

肌触りが良く丈夫そう。ポケットが便利。モノタロウTシャツの代わりに購入したが再販して欲しい。

対象商品 : 45764198
2022-09-03
用途: 普段使い

通勤用に使っています。
肌触りがよく耐久性も良いと思います。
何回もリピしています。

対象商品 : 45764435
2021-08-24
用途: 作業場下着
農・林・水産業

期待通りの良品。スケが無く、着心地も及第点。コストパフォーマンス良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする