レーザー&レーダー探知機 無線LAN機能搭載!
JMA-600(NTG-962) JMA-520 JMA-401 取締機対応! MSSSスキャン機能搭載で誤警報85%低減!新周波数使用移動オービスMSSS対応!フルオート機能搭載!
新型レーザー光受信対応 レーダー式移動オービス識別 4.0インチ液晶搭載 日本製 3年保証 GPSデータ更新無料 ワンボディ 黒
質量(g)139寸法(幅W×高さH)(mm)表示面積:86.4×51.8電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)500以下ディスプレイ4.0 インチ TFT(MVA 方式)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×64×20対応SDカードmicroSDHC カード 4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LAN使用周波数:2.4GHz 帯、IEEE802.11 b/g/n 準拠、セキュリティ:WEP,WPA,WPA2内容量1台