RAACO
パーツケース用トレー
パーツケーストレーとしてアソーター55、ボクサー55、キャリーライト55、コンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。積み重ねることが可能です。
材質
ポリプロピレン
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72853177
100274
12
39×55×47
35×50×43
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853186
114578
20
39×109×47
35×104×43
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853195
114653
32
39×163×47
35×158×43
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853211
114585
43
39×218×47
35×212×43
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853220
105590
18
55×79×47
50×73×43
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853229
114592
40
55×157×47
50×151×43
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853238
114608
53
55×235×47
50×229×43
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853247
105583
30
79×109×47
74×104×43
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853256
103695
54
79×218×47
74×212×43
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
72853265
105576
48
109×157×47
104×152×43
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください