曜日別特売

【加工可】50382 長袖Tシャツ

【加工可】50382 長袖Tシャツ - 桑和【加工可】50382 長袖Tシャツ - 桑和【加工可】50382 長袖Tシャツ - 桑和【加工可】50382 長袖Tシャツ - 桑和【加工可】50382 長袖Tシャツ - 桑和
(4件のレビュー)

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

仕様デオドラントテープその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。混率(%)ポリエステル100分類ニット機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応名入れ内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7290656950382ロイヤルブルー3L1225362
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290657850382ロイヤルブルーLL1165161
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290658750382ロイヤルブルーL1104860
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290659650382ロイヤルブルーM1044559
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290660550382チャコールグレー3L1225362
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290662150382チャコールグレーLL1165161
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290663050382チャコールグレーL1104860
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290663950382チャコールグレーM1044559
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290664850382ブラック3L1225362
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290665750382ブラックLL1165161
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290666650382ブラックL1104860
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290667550382ブラックM1044559
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290669150382ネイビー3L1225362
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290670050382ネイビーLL1165161
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290670950382ネイビーL1104860
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290671850382ネイビーM1044559
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290672750382ホワイト3L1225362
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290673650382ホワイトLL1165161
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290674550382ホワイトL1104860
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
7290676150382ホワイトM1044559
2,300
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-01
用途: 少し汗をかきそうなときに使用します。
教育・研究機関

春スキーの時に着用しています。着やすいし色も良いです。

対象商品 : 45765923
2022-06-03
用途: 作業や山歩き
運輸・通信業

この手の速乾Tシャツは濃い色しか持ってなかったので涼しげなライトブルー系を購入
商品名はサックスだけど商品画像の通りかなり淡めのライトサックスブルーなのでもっとくすんでグレーかかった濃いめのサックスブルーやスカイブルーとかが有ればよかったかな
胸ポケット無し袖口リブ無しな所やサイズ感は満足

1が参考にしています
対象商品 : 45765878
2021-05-31
用途: 農作業 全般に
農・林・水産業

ゆったりとした感じがとても良い いいですよ!
おすすめします。リピートもします。

1が参考にしています
対象商品 : 45765564
2020-06-20
用途: 作業時等
運輸・通信業

この手の長袖Tシャツで真っ黒は暑苦しく紺は嫌だったのでグレーが有るこちらを購入
リブ袖じゃないのが良いが作業時には胸ポケットが無いのでちょっと不便な時も
かと言って胸ポケット付は同メーカーでもリブ袖なのが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする