曜日別特売
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566

 

JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566
JS03 スチーム式加湿器 大容量 3L KSK 73513566

スチーム式加湿器 大容量 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513566
品番
JS03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,698
販売価格(税別)
¥16,998

耐熱ガラスの二重構造が美しい、3L大容量のスチーム式加湿器です。沸騰スチームでお部屋をあたためながら清潔に加湿でき、節約にも貢献します。1時間あたり約500mlのスチームでしっかり潤いをキープし、静音設計で夜間も快適に過ごせます。和室約20畳、洋室17~18畳に対応し、上部が大きく開いて注水や洗浄も簡単です。

用途
乾燥しやすいリビングや寝室の夜間加湿に。暖房と同時にしっかり加湿したい時に。広めの空間を清潔に潤したいシーンに。
付属品
取扱説明書、電源コード
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
600
電源
100V 50/60Hz
連続運転時間(h)
8
水タンク容量(L)
3
サイズ(mm)
270×270×400
最大加湿量(mL/h)
500
加湿方式
スチーム式
注意
※水濡れ、分解しない
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする