788513648 アクアソリタゼリー りんご風味(24本入) 味の素 73536359

アクアソリタゼリー りんご風味(24本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード73536359品番788513648
参考基準価格(税別)¥3,552販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

熱中症・過度の発汗による 軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています。
低カロリーで塩分量もこだわりの配合です。

成分エネルギー:6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:1.4g、食塩相当量:0.2g、カリウム:78mg、塩素:117mg、ぶどう糖:1.1g種類りんご風味内容130g×24本入
注意
※医師、薬剤師、管理栄養士等の指導に従ってお飲みください。
※ナトリウム、カリウム等の摂取制限がある方は、医師等の専門家に相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする