MHD14F-D エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 73555180

MHD14F-D エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 73555180
MHD14F-D エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 73555180
MHD14F-D エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 73555180

エンゲル冷蔵庫

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73555180
品番
MHD14F-D
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

「省エネ」「静か」「より冷える」+『あったまる』のオールシーズンモデル。(-18℃まで冷えます)

定格消費電力(W)
DC12V 温2.5A 冷2.8A
有効内容量(L)
14
使用電源
DC12V
庫内寸法(mm)
幅348 奥行き190 高さ213
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする