SLASH(シンメン)
男性用衿無七分袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73574195
品番
15000
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
78
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7