SLASH(シンメン)
女性用衿無長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73574351
品番
18000
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
S
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
68
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7